TB WOODS
TB WOODS
TL1215 1/2
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS TL1215 1/2
1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
TL1215 1/2
BDI部件号
990373
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TL1215-1-2/p/990373
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672342230
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
1215
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL121512
制造商内部编号
TL121512
重量/磅
0.8
详细描述
1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; 1215 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.875 英寸 | 47.625 毫米