TB WOODS
TB WOODS
TL6050 4-15/16
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS TL6050 4-15/16
4-15/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
制造商部件号
TL6050 4-15/16
BDI部件号
987614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TL6050-4-15-16/p/987614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672172059
重量 / Kilogram
23.556
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
6050
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
TL605041516
制造商内部编号
TL60504151
重量/磅
56
详细描述
4-15/16" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 5" Length Thru Bore; 6050 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing Style
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
外径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米