https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-3BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd3TkM4eE1EYzJOamsyTmpVNE56UXlNaTlKVGtSUVEwbENWVk5JVGtkZk0wSk1WRjlUVTE5VVRFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjdiZjQxYWFmZDU2ZWQwY2YzMzc3OWEyNDViN2ZmNDhkOWRmYTE4ODYyNmUyZDg4YzdlOWNhNDQxZTMwNDA2NA
PCI
PCI
TLB3535-3.3750-SS
PCI PCI
描述
PCI TLB3535-3.3750-SS
Bushing, Shaft; 3-3/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
TLB3535-3.3750-SS
BDI部件号
22974456
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TLB3535-3-3750-SS/p/22974456
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946119490
重量 / Kilogram
5.467
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
3535
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
1-11/16IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 3.50IN Total Length | 4.828IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 3 Number Of Screws | 1/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
12.052
详细描述
Bushing, Shaft; 3-3/8" Bore; 5" Outside Diameter; 3-1/2" Length Thru Bore; 3535 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
孔径
3.375 英寸 | 85.725 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米