https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-3BLT-SS-TLB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnM015ODVPRFV4TURFNU9URTVNemt3TDBsT1JGQkRTVUpWVTBoT1IxOHpRa3hVWDFOVFgxUk1RbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjBlZTZlNTk1YzNiZDkxODA0ZDY1YmE5OGM4NmQ1ODJiOTY2NjcyNWVhNjY1MmZiMDY2YTI4YjUzZTViOGI5Yg
PCI
PCI
TLB4545-3.2500-SS
PCI PCI
描述
PCI TLB4545-3.2500-SS
Bushing, Shaft; 3-1/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
制造商部件号
TLB4545-3.2500-SS
BDI部件号
22974562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TLB4545-3-2500-SS/p/22974562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946120021
重量 / Kilogram
14.275
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
4545
是否有键槽
Yes
衬套类型
Taper Lock
其它特点
1-11/16IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 4.50IN Total Length | 6.125IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 3 Number Of Screws | 1/4IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
31.472
详细描述
Bushing, Shaft; 3-1/4" Bore; 6-3/8" Outside Diameter; 4-1/2" Length Thru Bore; 4545 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
外径
6.375 英寸 | 161.925 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米