FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
TTQM2035
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES TTQM2035
Shaft Bushing; Keyless; 20MM Shaft Dia
制造商部件号
TTQM2035
BDI部件号
17008093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/TTQM2035/p/17008093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345034203
重量 / Kilogram
0.141
Product Group - BDI
M02194
名称
Bushing
产品明细
Bushing
产品规格
Bushing; Keyless; 20MM Shaft Dia
详细描述
Shaft Bushing; Keyless; 20MM Shaft Dia