https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-SU2-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMVl5OHhNRFEyT1RNeE5ERXdNVEkzT0M5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5VFZUSmZTMWRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFkZWNiYWQwNDNmNDk1ZjlmMmM0YmMyODEzMjRjZjBlMzE3ZjI5MWMyZGQwNzIxZjhkODQ0ZWY3NDg2ZDg2OTc
DODGE
DODGE
U0X5-3/16
DODGE DODGE
描述
DODGE U0X5-3/16
Shaft Bushing; 5-3/16" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
U0X5-3/16
BDI部件号
20219464
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U0X5-3-16/p/20219464
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568662823
重量 / Kilogram
6.06
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U0
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 5-3/16" Bore; 6" Outside Diameter; 4-15/16" Length Thru Bore; U0 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
4.938英寸 | 125.425毫米