https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-U1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnME5DOHhNRFEyT1RNeE5EZzROemN4TUM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5Vk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmU1NTg5OGI3YjgwZGY5MDBmYjQwMWEwN2JjOTJmODcyMzQzNjM2M2ZjMTkyMjE4YTk1Mzk4NGNjMjI3NWMxYg
DODGE
DODGE
U1X5-7/16
DODGE DODGE
描述
DODGE U1X5-7/16
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
U1X5-7/16
BDI部件号
20219502
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/U1X5-7-16/p/20219502
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568663134
重量 / Kilogram
6.55
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
U1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 5-7/16" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
5.438 英寸 | 138.125 毫米
外径
6 英寸 | 152.4 毫米
内圈长
7.12英寸 | 180.848毫米