![W1X3-7/16](/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-W1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneE15OHhNRFEyT1RNeE5UTXhNelk1TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5WE1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTVkMTFhZGEzMWQxODE0YzAxZGJjNDBkN2QwMmQxZGQ3OGQyYjZlNDRkYjYzMzcxZDI3Y2NmYjVmNzRkYmRmZg)
![W1X3-7/16](/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-W1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJneE15OHhNRFEyT1RNeE5UTXhNelk1TkM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5WE1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTVkMTFhZGEzMWQxODE0YzAxZGJjNDBkN2QwMmQxZGQ3OGQyYjZlNDRkYjYzMzcxZDI3Y2NmYjVmNzRkYmRmZg)
DODGE
DODGE
W1X3-7/16
DODGE DODGE
描述
DODGE W1X3-7/16
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
制造商部件号
W1X3-7/16
BDI部件号
20219555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/W1X3-7-16/p/20219555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568662106
重量 / Kilogram
55.62
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
W1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Keyway on ID and Key on OD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
详细描述
Shaft Bushing; 3-7/16" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
内圈长
8.25英寸 | 209.55毫米