TSUBAKI
TSUBAKI
XTB15 1-1/2
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI XTB15 1-1/2
Bushing, Shaft; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; XT15 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB15 1-1/2
BDI部件号
928825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB15-1-1-2/p/928825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039019080
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT15
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
0.7
详细描述
Bushing, Shaft; 1-1/2" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; XT15 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.575毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米