https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
PCI
PCI
XTB30-50MM-SS
PCI PCI
描述
PCI XTB30-50MM-SS
Bushing, Shaft; 50MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB30-50MM-SS
BDI部件号
22975300
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB30-50MM-SS/p/22975300
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946121103
重量 / Kilogram
4.767
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT30
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 52.4MM Total Length | 115.9MM Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 7/16IN Screw Size
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
10.51
详细描述
Bushing, Shaft; 50MM Bore; 134.95MM Outside Diameter; 34.925MM Length Thru Bore; XT30 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
内圈长
1.375英寸 | 34.925毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
5.313 英寸 | 134.95 毫米