TSUBAKI
TSUBAKI
XTB40 2-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI XTB40 2-15/16
Bushing, Shaft; 2-15/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 2-13/16" Length Thru Bore; XT40 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB40 2-15/16
BDI部件号
928869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB40-2-15-16/p/928869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039019387
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT40
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
10.5
详细描述
Bushing, Shaft; 2-15/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 2-13/16" Length Thru Bore; XT40 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米