https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCIBUSHNG-4BLT-SS-XTB-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNE15OHhNREEzTmpZd05EQXdOalF6TUM5SlRrUlFRMGxDVlZOSVRrZGZORUpNVkY5VFUxOVlWRUpmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDUzNGIxMDU3NDk5MmEzODZhMTQ4MDgwNmJlNGRiOTU2YzAzZjEzZmQ4MTY2YTk3MTMxMjdkMDU1ODdhNWRiODQ
PCI
PCI
XTB40-3.4375-SS
PCI PCI
描述
PCI XTB40-3.4375-SS
Bushing, Shaft; 3-7/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 1.943" Length Thru Bore; XT40 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
制造商部件号
XTB40-3.4375-SS
BDI部件号
22975378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/XTB40-3-4375-SS/p/22975378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0841946121448
重量 / Kilogram
7.245
Product Group - BDI
M00134
衬套系列
XT40
是否有键槽
Yes
衬套类型
XT
其它特点
2IN Taper Per Foot | 300 Stainless Steel Material | 2.818IN Total Length | 6.125IN Bolt Circle Diameter | Precision Machined Finish | 4 Number Of Screws | 9/16IN Screw Size
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
重量/磅
15.972
详细描述
Bushing, Shaft; 3-7/16" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 1.943" Length Thru Bore; XT40 Bushing Series; Keyway; XT Bushing
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
外径
7.125 英寸 | 180.975 毫米
内圈长
1.943英寸 | 49.352毫米