BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
034017012AB
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 034017012AB
Lock Washer; 0.25" Bore; Standard; Plated
制造商部件号
034017012AB
BDI部件号
21771507
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/034017012AB/p/21771507
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785398326917
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
E00234
名称
Washer
关键字串
Lock
重量/磅
0.025
产品明细
Lock Washer
产品规格
0.25" Bore; Standard; Plated
详细描述
Lock Washer; 0.25" Bore; Standard; Plated