AW13X https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKWASHER-BEARINGLOCK-AW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnME9TOHhNRGcyTURRNE9Ua3pNamd6TUM5TlJsSk9VMHRYUVZOSVJWSmZRa1ZCVWtsT1IweFBRMHRmUVZkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhNzZlMDFhMGVlYjU0YzFjMjY5OTlmNjEzZTljZTA5MDFhODJjMmIzZWM4NTZhYTc0OWZkY2Y1NDE0OGI3NzM1
15093058 锁紧垫圈 

NSK NSK

AW13X

描述

NSK AW13X

92MM Outside Diameter; 65MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-13 Locknut Part Number

制造商部件号

AW13X

BDI部件号
15093058

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 15

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B02222
名称
Washer
关键字串
Lock
产品明细
Lock Washer
产品规格
92MM Outside Diameter; 65MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-13 Locknut Part Number
详细描述
92MM Outside Diameter; 65MM Inside Diameter; 1.5MM Thickness; 7MM Tang Width; No Reversing Tang; AN-13 Locknut Part Number