W32 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-LW-W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoak9TOHhNRFkxT0RBd05qQXdOemd6T0M5SlRrUkVUMFJZV0ZoWVdGaGZURmRmVjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ1MWUxYmNmMzZkYzdlYzY1MzgwZDQ4OTUyZWMwYjY1NDg3YWMzMzU1YTZlNmI2MzljZWNlZTBjYTc5NjQ5MzM
278762 锁紧垫圈 

DODGE DODGE

W32

描述

DODGE W32

Lock Washer; 6.407" Bore; 0.56" Thickness; Internal Tooth; For Pillow Block Bearing

制造商部件号

W32

BDI部件号
278762

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475585984
重量 / Kilogram
1.81
Product Group - BDI
B02222
名称
Washer
关键字串
Lock
重量/磅
4
产品明细
Lock Washer
产品规格
6.407" Bore; 0.56" Thickness
详细描述
Lock Washer; 6.407" Bore; 0.56" Thickness; Internal Tooth; For Pillow Block Bearing