WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
WS-40
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS WS-40
10-5/16" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.645" Tang Width; No Reversing Tang; NS-40 Locknut Part Number
制造商部件号
WS-40
BDI部件号
967906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E5%9E%AB%E5%9C%88/WS-40/p/967906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968734000
重量 / Kilogram
0.508
Product Group - BDI
B02222
锁紧垫圈
No
防松螺母件编号
NS-40
其它特点
Face Dia 9.216 | 19 Tangs | Key Bent | 302 or 304 Stainless Steel | Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Lockwashers
名称
Washer
关键字串
Locking
制造商货号
WS-40
重量/磅
1.12
详细描述
10-5/16" Outside Diameter; 7.982" Inside Diameter; 0.164" Thickness; 0.645" Tang Width; No Reversing Tang; NS-40 Locknut Part Number
厚度
0.164 英寸 | 4.166 毫米
外径
10.313 英寸 | 261.95 毫米
内径
7.982 英寸 | 202.743 毫米
舌宽
0.645英寸 | 16.383毫米


