DODGE
DODGE
12 PLAIN SLV SPLIT THRUST COLLAR
DODGE DODGE
描述
DODGE 12 PLAIN SLV SPLIT THRUST COLLAR
Shaft Collar; 12" Bore; Not Threaded; Cast Iron; One Piece Split
制造商部件号
12 PLAIN SLV SPLIT THRUST COLLAR
BDI部件号
261568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/12-PLAIN-SLV-SPLIT-THRUST-COLLAR/p/261568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475275014
重量 / Kilogram
36.24
Product Group - BDI
M06288
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Cast Iron
剖分或实心说明
One Piece Split
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Hydrodynamic Bearing | Brand Sleevoil
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
68
详细描述
Shaft Collar; 12" Bore; Not Threaded; Cast Iron; One Piece Split
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米