![1C-193-S](/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnMFpDODVPREF4T1RRd016TTJOamN3TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOHhRMTh4VTFCTVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiNGUwOThkNjE0ZmM0MjRhYmEyYmZmNjg2ZGFiOTU5MzIzY2U5NDM3MDkzMDQ0Y2Y2MzkyYjQ2ZWVlZTBjMzU)
![1C-193-S](/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnMFpDODVPREF4T1RRd016TTJOamN3TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOHhRMTh4VTFCTVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiNGUwOThkNjE0ZmM0MjRhYmEyYmZmNjg2ZGFiOTU5MzIzY2U5NDM3MDkzMDQ0Y2Y2MzkyYjQ2ZWVlZTBjMzU)
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
1C-193-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL 1C-193-S
1-15/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
1C-193-S
BDI部件号
193359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1C-193-S/p/193359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861196564
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | No Relief Cut
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-15/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米