https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJnNE1DOHhNRFUxTlRFME5UWXhOelF6T0M5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNVU5mTVZOUVRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NGI4ZWQyODc0M2VjNDdhNTM0ZjRkMGRmZWNhMGZlMDE3YmY5NjMwOWU4MmQwZmVjZDFlOTgxYTIxZWE2MjQy
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
1C-262-Z
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL 1C-262-Z
2-5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 3-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
1C-262-Z
BDI部件号
193392
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1C-262-Z/p/193392
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861050033
重量 / Kilogram
0.677
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Stainless Steel Screw | No Relief Cut
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 3-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米