https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnek5TODVPREF4T1RRMU5UYzVOVFV3TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOU1YekZUVUV4ZlFsTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk2YjA5YzhlZTUyN2VlMmE0OTFkMGE0NTAyYWRiYWYyY2Y5OTNhYzg0YjQ2YWRhMTRlMjExMjZhNzAzZmRjZA
STAFFORD
STAFFORD
1L008
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 1L008
Collar, Shaft; 1/2" Bore; Steel; One Piece Split; 1.250" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
1L008
BDI部件号
20334836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1L008/p/20334836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.1
详细描述
Collar, Shaft; 1/2" Bore; Steel; One Piece Split; 1.250" Outside Diameter; 3/8" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw; No Keyway
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米