https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd6TlM4eE1EYzJPRFkyTURFMk9EY3pOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRGOHhVMUJNWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmY1MDZmOWIyZTUyZjYxNTA5NmRmOWIxMTZlMWNhYTFiNTFhZmI2NDUxNTYxYjQwZmRkZDQ4ZTY0M2E2YThlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWm1MMmd6TlM4eE1EYzJPRFkyTURFMk9EY3pOQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRGOHhVMUJNWDFOVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmY1MDZmOWIyZTUyZjYxNTA5NmRmOWIxMTZlMWNhYTFiNTFhZmI2NDUxNTYxYjQwZmRkZDQ4ZTY0M2E2YThlOA
DAYTON MANUFACTURING
DAYTON MANUFACTURING
1L674A
DAYTON MANUFACTURING DAYTON MANUFACTURING
描述
DAYTON MANUFACTURING 1L674A
Collar, Shaft; 3/16" Bore; Stainless Steel; One Piece Split; 5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 4-40 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
1L674A
BDI部件号
22600044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/1L674A/p/22600044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 3/16" Bore; Stainless Steel; One Piece Split; 5/8" Outside Diameter; 5/16" Width; 4-40 Clamp Screw; No Keyway
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

