2C-150-KW https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-BSTL-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTIyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyT0M4eE1EYzJPRFUwT0RnMU5UZ3pPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1rTmZNbE5RVEY5Q1UxUk1YMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGViMjViYTlhMThjZmY2MjJhZjY4OWRiYTUxNmQxNTU4M2IwNjgwNDZhNzJiYmJmN2UxMDY5ZDIzZGI4NDQ4
193515 锁紧环 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

2C-150-KW

描述

CLIMAX METAL 2C-150-KW

1-1/2" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

2C-150-KW

BDI部件号
193515

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 8

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861005453
重量 / Kilogram
0.378
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
Yes
其它特点
Black Oxide Coated | Use with Keyed Shaft
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-1/2" Bore; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新