https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoa1ppOHhNRFUxTlRFME5EazVORGcwTmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTFjZjBiNjk0ZDk1ZDVlYWZkMTVjZjIxNGM2NWE0YmRmOWVmOWYwNGQzZjliOTY1NDJkYmRlYjRjNzYwOGU0
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
2C-293-Z
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL 2C-293-Z
2-15/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
2C-293-Z
BDI部件号
193602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/2C-293-Z/p/193602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861058862
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Stainless Steel Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-15/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 4-1/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米