https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L-2SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5TlM4eE1EYzJPRGM0TXpRM05EY3hPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRGOHlVMUJNWDFKVFgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg3MGIzNTA5Nzk3MzEyNGY3M2FiZmE2OGQxMGE3OWQyMGZjOWEwOWE0ZmQ0NDRjM2U0ODU1ZWQ3ZTUwNDJlMjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-L-2SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTg5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmd5TlM4eE1EYzJPRGM0TXpRM05EY3hPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlRGOHlVMUJNWDFKVFgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg3MGIzNTA5Nzk3MzEyNGY3M2FiZmE2OGQxMGE3OWQyMGZjOWEwOWE0ZmQ0NDRjM2U0ODU1ZWQ3ZTUwNDJlMjA
STAFFORD
STAFFORD
2L315
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 2L315
Collar, Shaft; 3-15/16" Bore; Steel; Two Piece Split; 5.750" Outside Diameter; 1" Width; 1/2-20 X 1-1/4 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
2L315
BDI部件号
20354149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/2L315/p/20354149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.61
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/2-20 X 1-1/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
3.54
详细描述
Collar, Shaft; 3-15/16" Bore; Steel; Two Piece Split; 5.750" Outside Diameter; 1" Width; 1/2-20 X 1-1/4 Clamp Screw; No Keyway
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
5.75 英寸 | 146.05 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米

