https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-LM-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJneU9TODVPREF4T1RRMk1qTTBPVEV3TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOU1UVjh5VTFCTVgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGExZjUyNDI0NzRhYjliNTU3NGU0YTY5OGMwYzE2NzFhMDMyZTk4ZjI0YjMwZWQ2MmY3YTY1NWYxMGYzNGQ4MGY
STAFFORD
STAFFORD
32LM040
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 32LM040
Collar, Shaft; 40MM Bore; Steel; Two Piece Split; 60MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 18 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
32LM040
BDI部件号
15053008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/32LM040/p/15053008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.191
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
Metric
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
M6 X 18
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.42
详细描述
Collar, Shaft; 40MM Bore; Steel; Two Piece Split; 60MM Outside Diameter; 15MM Width; M6 X 18 Clamp Screw; No Keyway
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米