https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-6L-1SOL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmtMMmc0WVM4eE1EYzJPVFU0T0RBMk1ERTVNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk5reGZNVk5QVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2IzYWI3NjY5YmMwMzViMGFkOTAyOTU2ZWI3ZWI2YjYwMDc4Y2Y0MWZhYmVlMDQyNjNmYWM0OTViNTYwNzRkMA
STAFFORD
STAFFORD
6L115P2
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 6L115P2
Collar, Shaft; 1-15/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
制造商部件号
6L115P2
BDI部件号
21479543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/6L115P2/p/21479543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.463
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
one
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
1.02
详细描述
Collar, Shaft; 1-15/16" Bore; Steel; One Piece Solid; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米