https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-MW-2SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJneVl5ODVPREF4T1RRMk16QXdORFEyTDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOU5WMTh5VTFCTVgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY5ODE4MWVkYmEyZDE4YThiYTM0MTA2ODEyNjc1ZDI1MWFkMGQ3YWE4Zjg2MjU3ZTJhNmE1NjY3NGU2YWM2YTQ
STAFFORD
STAFFORD
8MW100
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD 8MW100
Collar, Shaft; 1" Bore; Steel; Two Piece Split; 1.750" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
8MW100
BDI部件号
21479535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/8MW100/p/21479535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.2
详细描述
Collar, Shaft; 1" Bore; Steel; Two Piece Split; 1.750" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw; No Keyway
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米