https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnMFpDODVPREF4T1RRd016TTJOamN3TDBsT1JGaFlXRXhEUzBOTVVsOHhRMTh4VTFCTVgxTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiNGUwOThkNjE0ZmM0MjRhYmEyYmZmNjg2ZGFiOTU5MzIzY2U5NDM3MDkzMDQ0Y2Y2MzkyYjQ2ZWVlZTBjMzU
AMERICAN COLLARS
AMERICAN COLLARS
ASP-25-1-SS
AMERICAN COLLARS AMERICAN COLLARS
描述
AMERICAN COLLARS ASP-25-1-SS
Collar, Shaft; 1/4" Bore; Stainless Steel; One Piece Split; 11/16" Outside Diameter; 5/16" Width; 10-32 X 1/8 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
ASP-25-1-SS
BDI部件号
21526825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/ASP-25-1-SS/p/21526825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 1/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 1/4" Bore; Stainless Steel; One Piece Split; 11/16" Outside Diameter; 5/16" Width; 10-32 X 1/8 Clamp Screw; No Keyway
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米