CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C-087
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C-087
7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 9/16" Width; One Set Screw; 5/16-18 X 5/16 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
C-087
BDI部件号
193168
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-087/p/193168
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 57 |
BDI- 美国 | 57 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861098752
重量 / Kilogram
0.082
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
5/16-18 X 5/16
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Zinc Plated | Black Oxide Coated Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
7/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 9/16" Width; One Set Screw; 5/16-18 X 5/16 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米