

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C-200-2H 2SS 90DEG
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C-200-2H 2SS 90DEG
2" Bore; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; Two Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; One Piece Solid
制造商部件号
C-200-2H 2SS 90DEG
BDI部件号
194169
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-200-2H-2SS-90DEG/p/194169
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861160022
重量 / Kilogram
0.422
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
Two
固定螺钉位置
2 at 90 Degrees
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Double Capacity due to Second Screw
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2" Bore; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; Two Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; 2 at 90 Degrees Set Screw Position; One Piece Solid
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米