

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C-243-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C-243-S
2-7/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
C-243-S
BDI部件号
194307
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/C-243-S/p/194307
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861090800
重量 / Kilogram
1.363
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-7/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; One Set Screw; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米