CASC81 OBSOLETE DO NOT USE 07/25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CASC-1SPL-RS-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhsTDJnNU5DOHhNRFkwT1RNeU1qRTVNamt5Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMEZUUTE4eFUxQk1YMUpUWDBGTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDE4ZjdhZjI0MWJiYzVkMTg2ZDBjMjI0ZjEwMDFjM2NlNjM5MjFmOTZiMGIwNDhjMGVjNTFhMmM2MTgxMGI0Yg
170217 锁紧环 

BOSTON GEAR BOSTON GEAR

CASC81 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

描述

BOSTON GEAR CASC81 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

Shaft Collar; 0.813" Bore; Not Threaded; 1.75" Outside Diameter; 0.5" Width; Aluminum; One Piece Split Recessed Screw

制造商部件号

CASC81 OBSOLETE DO NOT USE 07/25

BDI部件号
170217

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
此产品不再展示

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49058
详细描述
Shaft Collar; 0.813" Bore; Not Threaded; 1.75" Outside Diameter; 0.5" Width; Aluminum; One Piece Split Recessed Screw
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新