https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSC-1SPL-THD-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5DOHhNRFkwT1RNeU16TXpPVGd3Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5EWHpGVFVFeGZWRWhFWDFKVFgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjYmI1YTA1NzhhMDAzZjJkMWEzNTI2MTQzYmU1ZmMxN2FkNjBjNTUwMWE4MWYxNTRhYzU3ZjBjMjUzZTYxYWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-CSC-1SPL-THD-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUyMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt4TDJneU5DOHhNRFkwT1RNeU16TXpPVGd3Tmk5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZRMU5EWHpGVFVFeGZWRWhFWDFKVFgwSlRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZjYmI1YTA1NzhhMDAzZjJkMWEzNTI2MTQzYmU1ZmMxN2FkNjBjNTUwMWE4MWYxNTRhYzU3ZjBjMjUzZTYxYWM
170317
锁紧环
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
CSC37-24 OBSOLETE DO NOT USE 07/25
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR CSC37-24 OBSOLETE DO NOT USE 07/25
Shaft Collar; 3/8-24 Threaded; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
制造商部件号
CSC37-24 OBSOLETE DO NOT USE 07/25
BDI部件号
170317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/CSC37-24-OBSOLETE-DO-NOT-USE-07-25/p/170317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
此产品不再展示
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
3/8-24
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
6-32
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商内部编号
49243
详细描述
Shaft Collar; 3/8-24 Threaded; 1-1/16" Outside Diameter; 5/16" Width; Steel; One Piece Split Threaded Recessed Screw
宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米