https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-FC-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhsTVM4eE1EYzJPRFl4T0RjNE1qYzFNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlJrTmZNVk5RVEY5Q1UxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVmODMxZTVmZTllNzMyYjM5OTIyOTBhZGJiY2UxMjcyMzMwMTQ2MTc1ZWFjMGM2MDIxNjQxNThhZGM2NDgwN2U
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-FC-1SPL-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmhMMmhsTVM4eE1EYzJPRFl4T0RjNE1qYzFNQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlJrTmZNVk5RVEY5Q1UxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGVmODMxZTVmZTllNzMyYjM5OTIyOTBhZGJiY2UxMjcyMzMwMTQ2MTc1ZWFjMGM2MDIxNjQxNThhZGM2NDgwN2U
STAFFORD
STAFFORD
FC1L112
STAFFORD STAFFORD
描述
STAFFORD FC1L112
Collar, Shaft; 1-3/4" Bore; Steel; One Piece Split; 2.750" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw; No Keyway
制造商部件号
FC1L112
BDI部件号
21479413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/FC1L112/p/21479413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Face Mounting
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
重量/磅
0.6
详细描述
Collar, Shaft; 1-3/4" Bore; Steel; One Piece Split; 2.750" Outside Diameter; 11/16" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw; No Keyway
外径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
宽度
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米

