https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6TlM4eE1EYzJPRFkyTURFek5UazJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2I4ZWU0OWE3Y2JmNzY5MWM0YzQwMjFiZTM5MzJmMmQ4N2E0YjIxYWYzMDU5YTBlYTkyOGY4OGNmYzBjOTlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-1C-1SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6TlM4eE1EYzJPRFkyTURFek5UazJOaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZk1VTmZNVk5RVEY5VFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiM2I4ZWU0OWE3Y2JmNzY5MWM0YzQwMjFiZTM5MzJmMmQ4N2E0YjIxYWYzMDU5YTBlYTkyOGY4OGNmYzBjOTlk
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
G1SC-237-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL G1SC-237-SS
2-3/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
制造商部件号
G1SC-237-SS
BDI部件号
195183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/G1SC-237-SS/p/195183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861017449
重量 / Kilogram
0.468
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-3/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/2" Outside Diameter; 3/4" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

