CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
G2SC-262-SS
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL G2SC-262-SS
2-5/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
G2SC-262-SS
BDI部件号
195352
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/G2SC-262-SS/p/195352
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861014097
重量 / Kilogram
0.312
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
3/8-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
2-5/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-7/8" Outside Diameter; 7/8" Width; 3/8-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米