https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-ISTC-1SPL-THD-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERmhMMmd5TXk4eE1EYzJOekV5TXpVME5qRTBNaTlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlNWTlVRMTh4VTFCTVgxUklSRjlDVTFSTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTMwMDk0ZDUwZDYxZDdlZmJhNDljNTBkYTJjZjU3N2ViYWMzYjcwZGVjODZmN2IyNGZkM2EzNzhmNDYxYjI1MQ
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
GSTC-150-06-B
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL GSTC-150-06-B
1-1/2-6 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
GSTC-150-06-B
BDI部件号
196175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/GSTC-150-06-B/p/196175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861056226
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
1-1/2-6
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 3/4
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-1/2-6 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 2-3/8" Outside Diameter; 9/16" Width; 1/4-28 X 3/4 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米