https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-H1C-1SPL-RS-BSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnek15OHhNRFUxTlRFMU1ETXdNekkyTWk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZTREZEWHpGVFVFeGZVbE5mUWxOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlZjlhMTFlMTYwMzUzNmRiMGFhM2NhMWIzMjBlODhiMWNhNWY3NTI4ZTM1MTM4MmJkODc0ODdmNmFhNWJkNzE4
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
H1C-168
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL H1C-168
1-11/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
H1C-168
BDI部件号
196259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/H1C-168/p/196259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861158616
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-11/16" Bore; Shaft Collar; Steel; 3" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米