https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-H2C-2SPL-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVlTOHhNRFUxTlRFMU1USXlNRGMyTmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZTREpEWHpKVFVFeGZVbE5mVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNTg0OTcyZmQyNzk2NDRkOWQ4YzgxMmM3M2NkODEyMDgyNmQzYTExNGI2NzE3ZGVhOWM4ZmQxMWYzY2NhZTky
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
H2C-081-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL H2C-081-S
13/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
H2C-081-S
BDI部件号
196326
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/H2C-081-S/p/196326
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861993811
重量 / Kilogram
0.099
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
13/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-3/4" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; Two Piece Split Recessed Screw
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米