

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
H2C-193-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL H2C-193-S
1-15/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split Recessed Screw
制造商部件号
H2C-193-S
BDI部件号
196360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/H2C-193-S/p/196360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861275306
重量 / Kilogram
0.38
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
5/16-24 X 1
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
1-15/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3-1/4" Outside Diameter; 5/8" Width; 5/16-24 X 1 Clamp Screw Size; Two Piece Split Recessed Screw
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米