CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
ISTC-062-18-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL ISTC-062-18-S
5/8-18 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
ISTC-062-18-S
BDI部件号
196516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/ISTC-062-18-S/p/196516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861536469
重量 / Kilogram
0.057
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
5/8-18
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance
英寸 - 公制
Inch
详细描述
5/8-18 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-5/16" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米