CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
ISTC-087-09
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL ISTC-087-09
7/8-9 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
制造商部件号
ISTC-087-09
BDI部件号
196521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/ISTC-087-09/p/196521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861514528
重量 / Kilogram
0.091
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
7/8-9
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28 X 5/8
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Black Oxide Coated
英寸 - 公制
Inch
详细描述
7/8-9 Bore Thread; Shaft Collar; Steel; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 X 5/8 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米