WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SC-03S
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SC-03S
3/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Width; 4-40 Clamp Screw Size; Two Piece Split
制造商部件号
SC-03S
BDI部件号
968399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC-03S/p/968399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968860303
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Bright Finished | Stainless Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-03S
详细描述
3/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 5/8" Outside Diameter; 9/32" Width; 4-40 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米


