对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SC-13A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-AL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnMU1DOHhNREEzTmpNeU5EUXlPVGcxTkM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZNa05mTWxOUVRGOUJURjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8N2RjZmI5OTIyNjMwOWQ1ZTg1ODY3YTMyZjBlYzlhYmEwYWU2YjI0ZDM3YjZjNzY5MjEyZWNiZTBiNDUxYzEzZQ
968362 锁紧环 

WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS

SC-13A

描述

WHITTET-HIGGINS SC-13A

13/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SC-13A

BDI部件号
968362

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
WHITTET-HIGGINS
最低订购量
EAN条码
0751968851301
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Aluminum
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
1/4-28
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Bright Finished | Blackened Alloy Steel Socket Head Cap Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-13A
重量/磅
0.1
详细描述
13/16" Bore; Shaft Collar; Aluminum; 1-5/8" Outside Diameter; 1/2" Width; 1/4-28 Clamp Screw Size; Two Piece Split
宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0.813 英寸 | 20.65 毫米
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新