https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFlTOHhNREEzTmpNeU56TTBOakl3Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgxTlRYek13TUZnek1EQXVhbkJufDRmOTU3NjQ5MjI4ZjNhNGI5MTEyY2RkODZjMjgwYmFjOTZkOGNlZmQ3NjgxNmVhYWFlMzM0MGY1ZjI3MTQwMGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-SS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFlTOHhNREEzTmpNeU56TTBOakl3Tmk5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZRMTh4VTA5TVgxTlRYek13TUZnek1EQXVhbkJufDRmOTU3NjQ5MjI4ZjNhNGI5MTEyY2RkODZjMjgwYmFjOTZkOGNlZmQ3NjgxNmVhYWFlMzM0MGY1ZjI3MTQwMGM
RULAND
RULAND
SC-6-SS
RULAND RULAND
描述
RULAND SC-6-SS
3/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 3/16 Set Screw Size; One Piece Solid
制造商部件号
SC-6-SS
BDI部件号
801176
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC-6-SS/p/801176
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/4-20 X 3/16
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Socket Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SC-6-SS
重量/磅
0.04
详细描述
3/8" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; One Set Screw; 1/4-20 X 3/16 Set Screw Size; One Piece Solid
外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

