

EBC
EBC
SC175
EBC EBC
描述
EBC SC175 ZINC PLATED ; 钢铁制品/轴固定环
Shaft Collar; 1-3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2"-13 X 1/2" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid
制造商部件号
EBC SC175 ZINC PLATED
BDI部件号
25101534
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SC175/p/25101534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 17 |
BDI- 美国 | 17 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
名称
Collar
关键字串
Shaft
产品明细
Shaft Collar
产品规格
1-3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2"-13 X 1/2" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid
详细描述
Shaft Collar; 1-3/4" Bore; 2-3/4" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2"-13 X 1/2" Screw; Carbon Steel; 1 Piece Solid