SC212 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-C-1SOL-USTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTAyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmd6WkM4eE1EYzJPVE0xTWpFMk16TTFPQzlKVGtSWVdGaE1RMHREVEZKZlExOHhVMDlNWDFWVFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTBiZjBhYTRkMTczYzJhZTNhODIyNDlhY2MwNDBiMWVkYzBjNjdmZDBiMzIyY2YzN2M2YWMwNzY2ZmY5YTJiZg
21469361 锁紧环 

EBC EBC

SC212

描述

EBC SC212 ZINC PLATED ; 轴承配件/轴套

Collar, Shaft; 2-1/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway

制造商部件号

EBC SC212 ZINC PLATED

BDI部件号
21469361

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 18
BDI- 美国 18

分类
品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Steel
剖分或实心说明
One Piece Solid
固定螺钉
Yes
固定螺钉规格
1/2-13 X 1/2
固定螺钉数量
One
是否有键槽
No
英寸 - 公制
inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
详细描述
Collar, Shaft; 2-1/8" Bore; Steel; One Piece Solid; 3" Outside Diameter; 7/8" Width; 1/2-13 X 1/2 Set Screw Size; One Number of Set Screw; No Keyway
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新