对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SP-9-SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-2C-2SPL-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJneE5TODVOamMyTVRFeE5EUTJNRFEyTG1wd1p3fGUxYzQ2OTIyZGVkZjM5MjA0NTc2NWIzMTk5YWJkM2ZkZDIzNmZhZWM0NTYxMjY1NzU4YWY5NzMxZWM0NzcwZjQ
801420 锁紧环 

RULAND RULAND

SP-9-SS

描述

RULAND SP-9-SS

9/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/4" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split

制造商部件号

SP-9-SS

BDI部件号
801420

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
EAN条码
0063452902194
重量 / Kilogram
0.051
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
No
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
Two Piece Split
夹紧螺钉规格(如可用)
10-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional Keyway and Opposing Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
SP-9-SS
重量/磅
0.11
详细描述
9/16" Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/4" Outside Diameter; 7/16" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; Two Piece Split
孔径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新