MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SPC-26
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SPC-26
Shear Pin Collar; Steel; For 4" Hub Bolt-On Shear Pin Sprocket
制造商部件号
SPC-26
BDI部件号
611374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/SPC-26/p/611374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950050003
重量 / Kilogram
5.03
Product Group - BDI
M02194
名称
Collar
关键字串
Shear Pin
产品明细
Shear Pin Collar
产品规格
Steel
详细描述
Shear Pin Collar; Steel; For 4" Hub Bolt-On Shear Pin Sprocket