https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKCLR-TC-1SPL-THD-RS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lpOHhNRFUxTXpFeE56UXdPVE14TUM5SlRrUllXRmhNUTB0RFRGSmZWRU5mTVZOUVRGOVVTRVJmVWxOZlUxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDUyN2I4MWQ1NmMyNTIxZTBhODlmZTFkMTYzNmI0NTdjYTFhODk3NGJiNWJlMjk0M2FmOWQ0ZGM2NmQ5ZmYzOA
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
TC-010-32-S
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL TC-010-32-S
10-32 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Width; 4-40 X 5/16 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
制造商部件号
TC-010-32-S
BDI部件号
197593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%94%81%E7%B4%A7%E7%8E%AF/TC-010-32-S/p/197593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861211236
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02194
螺纹孔
10-32
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded Recessed Screw
夹紧螺钉规格(如可用)
4-40 X 5/16
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Safety Clamping Collar
英寸 - 公制
Inch
详细描述
10-32 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 11/16" Outside Diameter; 1/4" Width; 4-40 X 5/16 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded Recessed Screw
宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0.688 英寸 | 17.475 毫米